充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42832554 品番 CL107FDSHW
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5 連続使用時間(分)(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分)約22 付属品抗菌紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA) 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)960 幅(mm)112 高さ(mm)150 電圧(V)直流10.8 スイッチ形状ワンタッチスイッチ 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33 使用電池リチウムイオンバッテリ 適合バッテリーBL1015 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832572
2024-10-13
用途:
内装の仕事
インテリア ビルドアップ 様 (建設業・工事業)

10.8vでも紙パック式は吸い込みが良い コンパクトで使いやすい

2024-09-17
用途:
居室フロア掃除
その他業種

軽くて使い勝手が良いです。
薄暗いところでライトがとても重宝します。
吸引力の割に音が煩さ目なのが玉にキズですね、

対象商品:
42832554
2024-03-19
用途:
スタンド式掃除機では、一番使いやすい。
株式会社大石 様

通常のスタンド式掃除機は、ゴミ受け等が下にある為、重く小回りを利かせにくく
腕・手首への負担が大きかったのですが、
マキタのお掃除機は、持ち手部分にゴミ受け等の重い部分(しかも重すぎない)があるので
小回りしやすく、腕・手首への負担軽減されています。
そして、吸引力もすごいです。
マイナス点は、ゴミ受けが小さい事ですが、そんなの重い掃除機を動かすのに比べたら問題ございません。
私は、この掃除機をかけながら、モデルウォークで楽しんでおります。

2人が参考にしています
2024-03-24
用途:
自宅ワンルームの清掃
その他業種

髪の毛やほこりなどの吸引は問題なし。カーペットの上でも何度か往復させれば吸い込んでくれます。ただホッチキスの針や服のタグピンなどは吸い込めません。音については、そこまで大きいとは思いませんが、早朝や夜中を避けて使用すれば問題ないと思います。
多少不満はありますが、値段相応だと思うし、部屋は綺麗になりました。
掃除にこだわりがある方にはお薦めしません。恐らく後悔すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42832554
2021-11-03
用途:
カルチャー教室や廊下などの清掃
サービス業

以前からこのタイプを使用しています。
受電式で手軽に使えて、満足です。
軽くて持ち運びやすいので、館内を見回りながら
気が付いたらサっと掃除機がけができます。
効率アップに役立っています!

1人が参考にしています
対象商品:
42832572
2021-09-10
用途:
自宅リビングで使用。
日本環境クリーンシステム 様 (サービス業)

軽量な割にパワーもそこそこあります。
ますがマキタの製品です。
個人的にはサイクロンとかより紙パック式が好きです。
この紙パックはとてもよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42832554
2021-10-28
用途:
作業後の清掃
教育・研究機関

某社の製品に比較して、コンパクトで軽いので、取り回しが良い。吸引力も充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
42832572
2021-03-04
用途:
フローリング清掃時
不動産業

軽く、操作が簡単でとてもつかあ安いです。
紙パック式なのでゴミを捨てやすいのもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする