充電式ディスクグラインダ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42832877 品番 GA504DZN
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 長さ(mm)362 幅(mm)145 高さ(mm)140 適合バッテリーA-60464、A-60442
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832746
2024-09-06
用途:
作業期の修理等
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

重量感等とても気に入っています。購入して良かったです。

対象商品:
42832746
2023-04-24
用途:
溶接時の錆び、面取り加工など
建設業・工事業

ちょっとした部分や電源が取りにくいとこなどで、すぐ使用出きるので便利です。今のパワーで、電池部分も含め小型化されると尚良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42832877
2020-10-15
用途:
木部研磨、塗装下処理、磨き

とてもパワフルです。電源コードがない分取り回しが気軽で、現場の作業も楽です。欠点をあえて挙げるなら、通常の有線より本体が長く、重いことでしょうか。

4人が参考にしています
対象商品:
42832746
2020-04-29
用途:
現場の切断、研磨に
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

3.6Aも両方の電池が使えてバッチリ。
仕事も能率も上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
42832746
2019-12-11
用途:
配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすさはあるがやや重いのと本体全長が長い。
負荷の掛かる物はまだ切ってないが力は十分ありそう。

1人が参考にしています
対象商品:
42832746
2019-08-26
用途:
ちょとした作業
スズキ塗装 様 (建設業・工事業)

ちょとした作業で、延長コードなど、準備など手間が省ける。

対象商品:
42832746
2018-03-03
用途:
フェンス工事、解体
太田建装 様 (建設業・工事業)

非常に便利。今までは重い発電機をトラックに積んでたけど充電さえしとけばOK

対象商品:
42832728
2017-10-26
用途:
天井上等の電源ない場所での作業
ユニコール株式会社 様 (建設業・工事業)

パワーが心配であったが、コード付きのディスクグラインダーと何ら問題なし、小回りが利いて大変便利、スイッチ操作が少し硬い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする