ケーブルタイ 金属センサー感知可能

(6件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 42832905 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。

長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)52.5 幅(mm)3.6 引張強度(N)180 用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42832905 - 87529907 DKSA-200 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン 1袋(100本) 1,898 税込2,088 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832896
2023-03-30
用途:
制御盤の組立

食品工場向けの制御盤を作っていますが、出荷品に結束バンドなどの切れ端が混入すると大変なことになります。
その点このケーブルタイを使っていると万一の場合でも磁気検知されるので安心です。
値段もお安く強度も十分で重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
42832905
2022-08-16
用途:
食品工場内の配線等の結束
製造業

特に外れるわけではありませんが、もう少し結束圧が強い方が安心感があります。

対象商品:
42832896
2023-02-13
用途:
機械のメンテナンス
製造業

金属検知機などに反応するものだと購入しましたが、私の働いている工場の金属検知機では反応しない為、ただの結束バンドになってしまったので残念です。どの程度で反応するかを明記して欲しかった。

5人が参考にしています
対象商品:
42832905
2021-04-26
用途:
作業場内で使用

金探で反応するインシュロックとしては、CPが高い。

対象商品:
42832896
2021-01-04
用途:
電気工事
大谷電気 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。
いろいろ種類があってたすかります。

対象商品:
42832905
2020-05-08
用途:
機械の配線時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

金検タイプでのこのケーブルタイは丈夫でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする