マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ケレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42832938
品番
HK1820L
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
510
打撃数(min
-1
[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電流(A)
5.4
付属品
六角棒レンチ5
質量(kg)
5.2
タイプ
ロングハンドル
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1293×116×386
打撃エネルギーJoule(ジュール)
2.5(EPTA基準)/3.7(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
351
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.5