165mm電子マルノコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42833053 品番HS6303B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155〜165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 付属品チップソー(55T A-48533)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)2.6 仕様・用途ライト付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42833053 HS6303B 42833035 HS6303 165mm電子マルノコ マキタ 165mm電子マルノコ マキタ 1台 43,980 税込48,378 JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42833096
2019-12-15
用途:
木工
その他業種

電源ライトや切り出し照明など初心者にはやさしい安全機能がついていて気に入っています。ただ新品で購入したのですが、何故か初めから木屑が付着しており使用形跡がありました。使用に問題が無く返品も面倒なのでそのまま使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする