アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
1/4ギヤクフンシヤノズルM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
8/100GS、13/150G
注文コード
42833298
品番
HD27005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
適合機種
8/100GS、13/150G
材質
ステンレス
全長(mm)
18.0
径(Φmm)
17
ねじ径
1/8"
穴数
4