充電式ボードカッタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)18 注文コード42833315 品番SD180DRGX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はバッテリー電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。

作業量(目安)
(1充電あたり)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約444m、(厚さ9.5mm×2枚)約292m
付属品石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(バッテリ含む) バッテリー電圧(V)18 ストローク(mm)6 質量(kg)1.9(バッテリ含む) 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0〜6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする