充電式タッカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ステープル長さ(mm)7〜10 付属品セフティゴーグル、フック、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース 注文コード42833333 品番ST113DSH
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はステープル長さ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)7〜10 ステープル幅(mm)10 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 付属品セフティゴーグル、フック、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 仕様ステープルRT線専用 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42833333
2018-02-15
用途:
椅子用合板に合皮レザー張り時

思ったより簡単に出来ていて耐久性にちょっと不安がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする