アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
1/4ギヤクフンシヤノズルM2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
10/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS
注文コード
42833334
品番
HD38122
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
適合機種
10/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS
材質
ステンレス
全長(mm)
22.0
径(Φmm)
12
ねじ径
1/8"
穴数
4
アズワン品番
64-6750-78