アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
1/4ギヤクフンシヤノズルT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
10/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS
穴数
後4
注文コード
42833386
品番
HD38123
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
尖っているため、詰まりに強い。
適合機種
10/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS
材質
ステンレス
全長(mm)
31.0
径(Φmm)
15
ねじ径
1/8"
穴数
後4
アズワン品番
64-6750-79