HD27007 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833395 HD27007 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833395

1/4ギヤクフンシヤノズルT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種8/100GS、13/150G 穴数後4 注文コード42833395 品番HD27007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は適合機種・穴数など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様尖っているため、詰まりに強い。 適合機種8/100GS、13/150G 材質ステンレス 全長(mm)31.0 径(Φmm)15 ねじ径1/8" 穴数後4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42833395 HD27007 42833386 HD38123 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする