充電式ペンインパクトドライバ

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品プラスビット(2-45 1本) 注文コード42833473 品番TD022DZ
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品・色6種類から選べます 他の種類を見る

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。

作業量(目安)
(1充電あたり)
木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
最大締付トルク(N・m)25 回転数(min-1[r.p.m])0〜2450 バッテリー電圧(V)7.2 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品プラスビット(2-45 1本) 質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
メンテナンス作業・修理作業
医療・福祉・介護関連業

充分にトルクパワーもあって問題なく使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
42833437
2025-03-20
用途:
機器のネジ締め
製造業

他の方も書かれているが、前のモデルと比較してもトルクがあり、色々な用途に使える。簡単な穴あけ作業にも使えるのでかなり便利です。

2025-07-04
用途:
機械電機の取付作業
株式会社山本製作所 様

思った以上に重宝しています。
もっと早くから使えば良かったです。

対象商品:
42833437
2024-08-15
用途:
暖房機のメンテナンス
小出商会 様

良い感じです。トルクがあるので壁掛式給湯器のベース取付等にも使えますね

1人が参考にしています
対象商品:
42833473
2024-01-24
用途:
ラティスの設置
株式会社 外川 様 (その他業種)

とても使いやすくパワーがあります。
ネジを抜くのもとても楽でした。

4人が参考にしています
対象商品:
42833412
2023-10-13
用途:
制御盤の結線作業に使用
製造業

使い勝手も良く数百本の結線で手が楽になった。
欲を言えば付属のビットが長ければ買ってそのまま使えると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
42833473
2023-09-22
用途:
DIY
サービス業

とても使いやすい、軽いし小さい割にパワーがあるので、色々な面で使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42833437
2023-08-17
用途:
家庭の日曜大工作業
卸売・小売業

電池が小型になった文作業が楽になった。パワー不足は感じない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする