難を言えば、もう少し、小さい物が欲しかったです。意外と丈がありますから、置き場所を選びます。明るさ、操作性は問題ありません。
照明のない場所、夜間の作業の際に使用させて頂いております。明るさも全面、片面と切り替えることができ、片面状態で壁に当てることで間接照明のように使用することができます。また、USB電源を取ることができるので、携帯の充電などにも便利です。
既設・新設にかかわらず、地下ピットに照明器具が設置されている所は少なく、今までは、電工ドラムや延長コードで電源を確保した上で、投光器などの照明器具を設置してからの作業であった。
このライトならば、バッテリ−の充電さえ出来ていれば、作業場所に行ってスイッチを入れさえすれば即作業を行えるので、効率がよい。
ただし、充電器・バッテリ−が高価なので、他の機材でそれらを揃えている人向けにはなってしまうかもしれない。
電動工具等とバッテリーが共通なので大変便利です。非常用懐中電灯の代役にもなり、マルチポータブル照明として重宝しています。リピーターで複数個所有しています。
知り合いから作業場暗くて不便の為、種類が別の物を借りて使ってみて便利だと思い買って使用してます。明るくて大変助かってます。