※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1パック(7本)
1パック(6本)
1パック(5本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1本
ねじの呼び
M20
M4
M5
M12
M20
M10
長さ(mm)
150
30
35
45
50
75
80
85
105
150
340
370
ねじピッチ
2.5
0.7
0.8
1.75
2.5
1.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42833813
品番
M20×150
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2.5
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった