アサダ
アサダの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アサダの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アサダの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
アッパー Gー40C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42834208
品番
UG404
参考基準価格(税別)
¥423,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。
ランニングコストが安く経済的。
高さ(m)
最高3.95、最低1.01
最大積載荷重(kg)
125(〜3m以内)、100(〜4m以内)
用途
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
付属品
本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)
904×784
駆動方式
コンプレッサ
アズワン品番
65-2353-98
注意
※安全確保の為、推奨積載荷重範囲でご使用下さい。参考:最大積載荷重 125kg 〜3m以内、100kg 〜4m以内