アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
エコポンプPー1100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42834488
品番
XP507
参考基準価格(税別)
¥760,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
低圧冷媒を液状で回収。
R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途
低圧冷媒の液回収用。
既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。
適合
洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など
吐出量(L/min)
18(50Hz)・21.6(60Hz)
最大吐出圧力(MPa)
0.45
アズワン品番
65-2353-67
ポートサイズ
3/4"オスフレア