※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(550個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42834547
品番
8×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
呼び
M8
長さL(mm)
13
材質
亜鉛ダイカスト
外径D(Φmm)
13
表面処理
クロメート
外径D1(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧