※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ウッドシールドつば付六角穴(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
42834601
品番
8×20
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
呼び
M8
長さL(mm)
20
材質
鉄
六角対辺(mm)
6
外径D(Φmm)
13
表面処理
クロメート
頭部形状
六角