※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ウッドシールドつば無(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42834617
品番
4×10
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M4
ねじの呼び
M4
長さL(mm)
10
材質
鉄
外径D(Φmm)
7
表面処理
クロメート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧