大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
42834705
品番
M20×62×6.0
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
62
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ