磐田電工
磐田電工の ワッシャー・スペーサー
磐田電工の その他ワッシャー
ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42834732
品番
W-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
呼び
6
種類
ウェーブワッシャー
表面処理
生地