※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42834985
品番
M12×24×2.5
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
24
厚さt(mm)
2.5
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
生地