※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シールワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径d(Φmm)
47.7
注文コード
42835021
品番
SUSW-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
73
厚さt(mm)
2
呼び寸法
W-48
内径d(Φmm)
47.7
種類
シールワッシャー