※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42835116
品番
M12
参考基準価格(税別)
¥9,776
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
21.6
厚さt(mm)
2
呼び
M12
内径d(Φmm)
12.2
高さH(mm)
約3
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
約4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。