※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42835125
品番
M14
参考基準価格(税別)
¥10,896
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
24.6
厚さt(mm)
2.4
呼び
M14
内径d(Φmm)
14.2
高さH(mm)
約3.6
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
約4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。