※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
内径d(Φmm)
3.1
注文コード
42835134
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
6.3
厚さt(mm)
0.7
呼び
M3
内径d(Φmm)
3.1
高さH(mm)
約1.05
表面処理
クロメート
幅b(mm)
約1.3