※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
内径d(Φmm)
4.1
注文コード
42835143
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
7.7
厚さt(mm)
0.8
呼び
M4
内径d(Φmm)
4.1
高さH(mm)
約1.2
表面処理
クロメート
幅b(mm)
約1.5