※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42835204
品番
M6
参考基準価格(税別)
¥16,480
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
11.9
材質
鉄
高さH(mm)
約1.8
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
約2.5