※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42835213
品番
M8
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
15
材質
鉄
高さH(mm)
約2.4
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
約3