※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
42835222
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥16,142
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
18.4
材質
鉄
高さH(mm)
約2.7
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
約3.5