※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42835466
品番
NL22SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
呼び寸法
NL22SPSS
内径d(Φmm)
23.4
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
42
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー