※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(30000個)
注文コード
42835493
品番
M3
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.1
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
5.6
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
幅b(mm)
(最小)1.1