※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42835554
品番
M5
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
1.4
外径D(Φmm)
8.8
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
3価ブラック
幅b(mm)
(最小)1.4