※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42835624
品番
M22
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
22.5
厚さt(mm)
(最小)4.5
外径D(Φmm)
32.9
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
(最小)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。