※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42836157
品番
M24
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)5
外径D(Φmm)
35.9
幅b(mm)
(最小)5
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
亜鉛黒