※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42836211
品番
M12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18
幅b(mm)
(最小)2.5
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
亜鉛黒