※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42836482
品番
M5
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
外径D(Φmm)
9.2
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1.7