※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42836586
品番
M6
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.5
外径D(Φmm)
12.2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
(最小)2.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。