※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42836744
品番
M24
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)5.9
外径D(Φmm)
40.3
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ユニクロ
幅b(mm)
(最小)7.1