※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42836832
品番
M30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M30
内径d(Φmm)
30.5
厚さt(mm)
(最小)7.5
外径D(Φmm)
49.9
幅b(mm)
(最小)8.7
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地