※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42836841
品番
M22
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
22.5
厚さt(mm)
(最小)5.6
外径D(Φmm)
37.7
幅b(mm)
(最小)6.8
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地