※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42836884
品番
M14
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14.2
厚さt(mm)
(最小)3.5
外径D(Φmm)
24.5
幅b(mm)
(最小)4.7
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地