アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42836965
品番
Y22050A
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
500
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.6
使用可能温度範囲
-40〜82℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
色
イエロー
アズワン品番
64-6754-63