※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(550個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(80個)
呼び寸法
M12
M5
M6
M8
M12
M16
M18
M20
M24
内径d(Φmm)
12.2
5.1
6.1
8.2
12.2
16.2
18.2
20.2
24.5
外径D(Φmm)
21.5
9.2
12.2
15.4
21.5
28
31
33.8
40.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
42836972
品番
M12
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
21.5
材質
SUS310S
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)4.2