アサダ
チャージングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42836974
品番
Y22100A
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
1000
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.6
使用可能温度範囲
-40~82℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
色
イエロー
アズワン品番
64-6754-65