アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837017
品番
Y02915A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
152
ねじサイズ
黄・青 M10/赤 M12
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
色
3本パック
アズワン品番
64-6753-73