チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42837078 品番Y11212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(cm)30 ねじサイズ1/4"フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 使用可能温度範囲-28.8〜82.2℃ 安全率1(常用圧力)・5(破裂圧力) ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42837078 Y11212 38956355 Y21212 R407C等用チャージングホースプラスU アサダ R407C等用チャージングホースプラスU アサダ 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする