※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M2.6
内径d(Φmm)
4.1
3.1
4.1
5.1
6.1
2.7
外径D(Φmm)
7.6
5.9
7.6
9.2
12.2
5.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42837103
品番
M4
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.1
厚さt(mm)
(最小)1
外径D(Φmm)
7.6
幅b(mm)
(最小)1.4
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クローム