アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837105
品番
Y02409M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
M10-1.5
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
使用可能温度範囲
-10〜40℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
色
ブルー