アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837139
品番
Y81660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
152
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
8.8
安全率
1・4
最小曲げ半径(mm)
140以上